!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT UTLITAIR HYDROFUGE CUIR FLEUR VACHE

GANT UTLITAIR HYDROFUGE CUIR FLEUR VACHE

BDG

GANT UTLITAIR HYDROFUGE CUIR FLEUR VACHE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT UTLITAIR HYDROFUGE CUIR FLEUR VACHE

GANT UTLITAIR HYDROFUGE CUIR FLEUR VACHE

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.84 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG6011290XL
  • N° de modèle du manufacturier 60-1-1290-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA7
  • IsolationNon
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant14 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantFibre aramide
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Matériau de poignetPeau de vache
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifOui
  • Longueur de poignet6 1/4 po
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA4 000 g
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série 60-1-1290
  • Caractéristiques de haute visibilité Manchette haute visibilité
  • Couleur de la paume Beige
  • Couleur de la manchette Gris
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 12
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Force de perforation ANSI/ISEA 150 N
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande