Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Restez en sécurité avec ces gants pour installateur en cuir de vachette de qualité supérieure à double paume. Leurs manchettes mesurent 2-1/2 pouces. Ces gants de couleur grise sont de taille unique et sont vendus par paire.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Couverture des doigtsDoigt complet
Unité de ventePaire
Longueur du gant10 1/2 po
Style de pouceJuxtaposé
Matériau de la doublure du gantMolleton
Résistant à l'huileNon
Caractéristiques du gantHaute visibilité
Matériau de paumePeau de vache
Taille - alphabétiqueTaille unique
Couleur de la paumeGris
Couleur de la manchetteBleu, jaune
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Nb de paires par paquet12
Style de protection des mainsGant
IsolationNon
Revêtement en cuirPaume en cuir
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteSécurité
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantBleu/jaune
Matériau du dos (gants)Coton
Série30-1-105
Paume - double épaisseur de fibreOui
Matériau de poignetCaoutchouc
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirRefendu
Support réflectifNon
Longueur de poignet2 3/4 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,70 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: