!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE P (7), BLANC, CUIR CHÈVRE STEELLEAHER/SUPERFABRIC, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE P (7), BLANC, CUIR CHÈVRE STEELLEAHER/SUPERFABRIC, PAIRE

HEXARMOR

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE P (7), BLANC, CUIR CHÈVRE STEELLEAHER/SUPERFABRIC, PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE P (7), BLANC, CUIR CHÈVRE STEELLEAHER/SUPERFABRIC, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE P (7), BLANC, CUIR CHÈVRE STEELLEAHER/SUPERFABRIC, PAIRE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 128,66 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 1 543,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX5033-7
  • N° de modèle du manufacturier 5033-S (7)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 912
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Vous cherchez un gant de sécurité entièrement en cuir de style conducteur avec une protection supplémentaire? Ces gants robustes en cuir de chèvre blanc Steelleather et Superfabric sont résistants aux coupures et ont un empiècement de protection supplémentaire aux articulations. Disponibles en taille petite (7),

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA1
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
  • Matériau des couturesNylon
  • IsolationNon
  • Unité de ventePaire
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Arbre d'entraînement1 degré F
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • SérieSteelLeather 5033
  • Taille - Numérique7
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetPeau de vache
  • Classement EN 3884X33F
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau de renforcement intérieurSuperfabric
  • Support réflectifNon
  • Longueur de poignet2 1/4 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Force de perforation ANSI/ISEA101 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Paume et articulations
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Température max. 212 Degrees F
  • Niveau de chaleur EN 407 15 secondes
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Longueur du gant 10 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant SuperFabric
  • Résistant à l'huile Non
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique P
  • Matériau de protection des jointures SuperFabric
  • Couleur de la paume Blanc
  • Couleur de la manchette Blanc
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 3 551 g
  • Couleur Gris, blanc
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande