!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR,TAILLE 7,BLANC,PAIRE

GANTS CUIR,TAILLE 7,BLANC,PAIRE

HEXARMOR

GANTS CUIR,TAILLE 7,BLANC,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS CUIR,TAILLE 7,BLANC,PAIRE

GANTS CUIR,TAILLE 7,BLANC,PAIRE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 52,33 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 627,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX4067S
  • N° de modèle du manufacturier 4067-S (7)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA1
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Température max.212 Degrees F
  • Niveau de chaleur EN 40735 sec
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant9 13/16 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Arbre d'entraînement32 Degrees F
  • Matériau du dos (gants)Cuir de buffle
  • Série4067
  • Taille - Numérique7
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetPeau de bison
  • Classement EN 3883X32FP
  • Coupe de gantFrançaise
  • Matériau de renforcement intérieurFibre aramide
  • Support réflectifNon
  • Longueur de poignetStandard
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA4 386 g
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Matériau des coutures Nylon
  • Isolation Non
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Fibre aramide
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Résistant à l'huile Non
  • Couleur du dos du gant Orange/blanc
  • Matériau de paume Peau de bison
  • Taille - alphabétique P
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paume Blanc
  • Couleur de la manchette Gris, blanc
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 1
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 4277
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Force de perforation ANSI/ISEA 89 N
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande