!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT P/ CORDEURS RODEO KING, DOS CINTRE, NON DOUBLÉ, TG LARGE/9, CUIR VACHETTE GRAINE, PR

GANT P/ CORDEURS RODEO KING, DOS CINTRE, NON DOUBLÉ, TG LARGE/9, CUIR VACHETTE GRAINE, PR

BOB DALE

GANT P/ CORDEURS RODEO KING, DOS CINTRE, NON DOUBLÉ, TG LARGE/9, CUIR VACHETTE GRAINE, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT P/ CORDEURS RODEO KING, DOS CINTRE, NON DOUBLÉ, TG LARGE/9, CUIR VACHETTE GRAINE, PR

GANT P/ CORDEURS RODEO KING, DOS CINTRE, NON DOUBLÉ, TG LARGE/9, CUIR VACHETTE GRAINE, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.58 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG20-1-374S
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-374-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Profitez de la protection légère et fiable de ces gants pour cordeur Rodeo King en cuir de vachette grainé durable et non doublés. Ces gants de taille petite/7 sont dotés d'une fermeture cintrée au dos. Chaque paire est vendue à l'unité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantBeige
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueP
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Coupe de gantAméricaine
  • Support réflectifNon
  • CouleurBeige
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Polyester
  • Longueur du gant 9 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Résistant à l'huile Non
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série Classique
  • Taille - Numérique 7
  • Couleur de la paume Beige
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande