!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE MOY (8), 12PO L, GRIS/JAUNE, CUIR VACHE STEELLEAHER/SUPERFABRIC, PR

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE MOY (8), 12PO L, GRIS/JAUNE, CUIR VACHE STEELLEAHER/SUPERFABRIC, PR

HEXARMOR

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE MOY (8), 12PO L, GRIS/JAUNE, CUIR VACHE STEELLEAHER/SUPERFABRIC, PR close
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
GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE MOY (8), 12PO L, GRIS/JAUNE, CUIR VACHE STEELLEAHER/SUPERFABRIC, PR

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE MOY (8), 12PO L, GRIS/JAUNE, CUIR VACHE STEELLEAHER/SUPERFABRIC, PR

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $110.53 / PAIRE
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
  • N° article HEX5039-8
  • N° de modèle du manufacturier 5039-M (8)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir de vache coupe française sont résistants aux coupures et fabriqués en Steelleather et Superfabric en gris et jaune. Ils mesurent 12 pouces de longueur et sont disponibles en taille moyenne (8) avec un renforcement supplémentaire dans les zones d'entredoigt de l'index et du pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA8
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteSécurité
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • SérieSteelLeather 5039
  • Taille - Numérique8
  • Matériau de renforcement intérieurSuperfabric
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • CouleurGris
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Matériau des coutures Nylon
  • Longueur du gant 12 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Couleur du dos du gant Gris
  • Matériau de paume Peau de vache fendue
  • Taille - alphabétique M
  • Coupe de gant Américaine
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 5 637 g
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)