!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE CONDUITE EN CUIR,M,NIVEAU DE COUPE A7 CUIR DE VACHE PREMIUM,POUCE AILÉ, ARAMID

GANTS DE CONDUITE EN CUIR,M,NIVEAU DE COUPE A7 CUIR DE VACHE PREMIUM,POUCE AILÉ, ARAMID

BDG

GANTS DE CONDUITE EN CUIR,M,NIVEAU DE COUPE A7 CUIR DE VACHE PREMIUM,POUCE AILÉ, ARAMID close
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
GANTS DE CONDUITE EN CUIR,M,NIVEAU DE COUPE A7 CUIR DE VACHE PREMIUM,POUCE AILÉ, ARAMID

GANTS DE CONDUITE EN CUIR,M,NIVEAU DE COUPE A7 CUIR DE VACHE PREMIUM,POUCE AILÉ, ARAMID

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.72 / PAIRE
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
  • N° article ALG6091290M
  • N° de modèle du manufacturier 60-9-1290-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir beige BDG Classic 60-9-1290 de taille moyenne sont fabriqués en cuir de vache aramide. En outre, ils sont résistants à la perforation et de pouces ailés. Homologués ANSI/ISEA niveau A7 résistance aux coupures/niveau 5 résistance aux perforations. Ils présentent une couverture intégrale des doigts avec des manchettes et des manchettes haute visibilité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA7
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate
  • Matériau de la doublure du gantFibre aramide
  • Résistant à l'huileNon
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon testé
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueM
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Matériau de poignetPeau de vache
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifOui
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigtsNon testé
  • Force de la piqûre d'aiguille ANSI/ISEANon testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Force de perforation ANSI/ISEA150 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigts Non testé
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série 60-9-1290
  • Caractéristiques de haute visibilité Manchette haute visibilité
  • Couleur de la paume Beige
  • Couleur de la manchette Gris
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 12
  • Longueur de poignet 6 1/4 po
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 4 000 g
  • Couleur Beige