Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains lorsque vous travaillez avec ces gants résistants aux coupures avec paumes en cuir. Ces gants marron et blancs sont de taille grande/neuf et sont munis d'une manchette pour une protection de la zone du poignet. Ces gants sont idéaux pour une variété de tâches de travail où il est nécessaire de protéger vos mains des abrasions et de la chaleur. Ces gants sont de niveau d'abrasion ANSI zéro et de niveau de coupe ANSI A4.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
Couverture des doigtsDoigt complet
Température max.392 Degrees F
NormesANSI/ISEA 105
Style de poucePouce rapporté
Matériau de la doublure du gantKevlar
Couleur du dos du gantBrun/blanc
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétiqueG
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Couleur de la paumeBlanc
Couleur de la manchetteBrun
Procédé de paume en cuirGrains
Longueur de poignet5 po
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
CouleurBrun, blanc
Style de protection des mainsGant
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Matériau des couturesKevlar
Revêtement en cuirPleine peau
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteManchette
Qualité de cuirPremière qualité
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
Série48406K
Taille - Numérique9
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetCuir
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Force de perforation ANSI/ISEA60 N
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca