!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE CONDUITE EN CUIR,G(9),PEAU DE CHÈVRE HAUTE DE GAMME,COUPURE NIVEAU ANSI A8

GANTS DE CONDUITE EN CUIR,G(9),PEAU DE CHÈVRE HAUTE DE GAMME,COUPURE NIVEAU ANSI A8

HEXARMOR

GANTS DE CONDUITE EN CUIR,G(9),PEAU DE CHÈVRE HAUTE DE GAMME,COUPURE NIVEAU ANSI A8 close
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
GANTS DE CONDUITE EN CUIR,G(9),PEAU DE CHÈVRE HAUTE DE GAMME,COUPURE NIVEAU ANSI A8

GANTS DE CONDUITE EN CUIR,G(9),PEAU DE CHÈVRE HAUTE DE GAMME,COUPURE NIVEAU ANSI A8

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 97,17 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 1 166,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX4081L
  • N° de modèle du manufacturier 4081-L (9)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir gris HexArmor Chrome 4081 en taille G sont en SuperFabric et peau de chèvre. Ils ont aussi un revêtement en SuperFabric, des coutures en nylon et des pouces rapportés. Homologués ANSI/ISEA niveau A8 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils recouvrent entièrement les doigts, présentent des manchettes froncées à enfiler et sont homologués EN 388 avec une cote de 4X13F. Pouces renforcés avec fourche renforcée et haute visibilité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresCôté paume
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant10 1/2 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantSuperFabric
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétiqueG
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetPeau de vache
  • Classement EN 3884X13F
  • Coupe de gantFrançaise
  • Matériau de renforcement intérieurSuperfabric
  • Support réflectifNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA32178
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • Matériau de l'enduit du gantSuperFabric
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A8
  • Matériau des coutures Nylon
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Lime/blanc
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Série Chrome Series Cuir 4081
  • Taille - Numérique 9
  • Couleur de la paume Blanc
  • Couleur de la manchette Blanc
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 5 248 g
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Couleur Gris
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)