!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR, TG(9), CUIR DE VACHE, DOIGT COMPLET, MANCHETTE DE SÉCURITÉ, POUCE AILÉ

GANTS EN CUIR, TG(9), CUIR DE VACHE, DOIGT COMPLET, MANCHETTE DE SÉCURITÉ, POUCE AILÉ

CONDOR

GANTS EN CUIR, TG(9), CUIR DE VACHE, DOIGT COMPLET, MANCHETTE DE SÉCURITÉ, POUCE AILÉ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EN CUIR, TG(9), CUIR DE VACHE, DOIGT COMPLET, MANCHETTE DE SÉCURITÉ, POUCE AILÉ

GANTS EN CUIR, TG(9), CUIR DE VACHE, DOIGT COMPLET, MANCHETTE DE SÉCURITÉ, POUCE AILÉ

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.64 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR2RA29
  • N° de modèle du manufacturier 2RA29
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir Condor verts en taille G sont composés de coton/polyester/cuir de vache. De plus, il sont dotés de coutures en polyester et ont des pouces ailé. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont des manchettes de sécurité, un dos et des manchettes haute visibilité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Revêtement en cuirPaume en cuir
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteSécurité
  • Qualité de cuirStandard
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau du dos (gants)Polyester
  • SérieCondor
  • Taille - Numérique9
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Coupe de gantAméricaine
  • Nb de paires par paquet12
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Polyester
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 107-2004
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Matériau de la doublure du gant Coton, polyester
  • Résistant à l'huile Non
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique G
  • Caractéristiques de haute visibilité Dos de la main et manchette haute visibilité
  • Couleur de la paume Gris
  • Support réflectif Oui
  • Couleur Vert
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande