!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESIST PROD CHIMIQ,RESIST HUILE,PR

GANTS RESIST PROD CHIMIQ,RESIST HUILE,PR

MCR SAFETY

GANTS RESIST PROD CHIMIQ,RESIST HUILE,PR close
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
GANTS RESIST PROD CHIMIQ,RESIST HUILE,PR

GANTS RESIST PROD CHIMIQ,RESIST HUILE,PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 50,71 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 608,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF36336KL
  • N° de modèle du manufacturier 36336KL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Température max.392 Degrees F
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant9 1/2 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Couleur du dos du gantBrun
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Série36336K
  • Taille - Numérique9
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetCuir
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
  • CouleurBrun
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Isolation Oui
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Standard
  • Caractéristiques du gant Paume rembourrée
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique G
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paume Brun
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Force d'impact ANSI/ISEA 9 kN
  • Force de perforation ANSI/ISEA 60 N
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)