!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS D'HIVER, HT VIS/RÉSISTANT L'HUILE/POUCE KEYSTONE, TAILLE TTTG/12, NOIR/VERT, TPR/PEAU CHÈVRE

GANTS D'HIVER, HT VIS/RÉSISTANT L'HUILE/POUCE KEYSTONE, TAILLE TTTG/12, NOIR/VERT, TPR/PEAU CHÈVRE

BOB DALE

GANTS D'HIVER, HT VIS/RÉSISTANT L'HUILE/POUCE KEYSTONE, TAILLE TTTG/12, NOIR/VERT, TPR/PEAU CHÈVRE close
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
GANTS D'HIVER, HT VIS/RÉSISTANT L'HUILE/POUCE KEYSTONE, TAILLE TTTG/12, NOIR/VERT, TPR/PEAU CHÈVRE

GANTS D'HIVER, HT VIS/RÉSISTANT L'HUILE/POUCE KEYSTONE, TAILLE TTTG/12, NOIR/VERT, TPR/PEAU CHÈVRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $106.87 / PAIRE
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
  • N° article ALG20910750X3L
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-10750-X3L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Gardez vos mains en sécurité et au chaud avec ces gants d'hiver haute visibilité noirs et verts. Fabriqués avec un pouce Keystone pour plus de flexibilité, ces gants résistants à l'huile sont fabriqués en peau de chèvre pour plus de résistance et de flexibilité. Ces gants de coupe américaine sont de très très très grande taille et ont un rembourrage des phalanges en TPR pour la protection.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA4
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de poucePouce rapporté
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Valeur ATPVNon testé
  • Taille - alphabétique3TG
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau de renforcement intérieurPara-Aramid
  • Support réflectifNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
  • CouleurNoir, vert
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Résistant à l'huile Oui
  • Caractéristiques du gant Paume rembourrée
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Série Deny
  • Taille - Numérique 12
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N