!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR, 3TG, PEAU DE CHÈVRE, NIVEAU D'IMPACT ANSI 2, NIVEAU DE COUPURE ANSI A6 GRIS

GANTS EN CUIR, 3TG, PEAU DE CHÈVRE, NIVEAU D'IMPACT ANSI 2, NIVEAU DE COUPURE ANSI A6 GRIS

BDG

GANTS EN CUIR, 3TG, PEAU DE CHÈVRE, NIVEAU D'IMPACT ANSI 2, NIVEAU DE COUPURE ANSI A6 GRIS close
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
GANTS EN CUIR, 3TG, PEAU DE CHÈVRE, NIVEAU D'IMPACT ANSI 2, NIVEAU DE COUPURE ANSI A6 GRIS

GANTS EN CUIR, 3TG, PEAU DE CHÈVRE, NIVEAU D'IMPACT ANSI 2, NIVEAU DE COUPURE ANSI A6 GRIS

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.57 / PAIRE
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
  • N° article ALG2095000X3L
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-5000-X3L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.285 lb

Informations sur le produit

Gants en cuir noirs/gris taille TTTG composés d’aramide, de polyester, d’acier et de TPR. Coutures en kevlar, isolation contre le froid, résistants à la chaleur/chocs/perforations, dotés de pouces rapportés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes à enfiler/enlever.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant9 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantGris
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétique3TG
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA3 000 g
  • CouleurNoir, gris
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de la doublure du gant Aramide, polyester, acier
  • Résistant à l'huile Non
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Série 20-9-5000
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paume Gris
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)