Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de sécurité de taille TTG (11), robustes, blancs Steelleather et Superfabric sont résistants aux coupures et ont un empiècement de protection supplémentaire aux articulations. En cuir intégral, ces gants de style conducteur seront ceux que vous prendrez pour les travaux lourds.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEA1
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Matériau des couturesNylon
IsolationNon
Unité de ventePaire
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Qualité de cuirPremière qualité
Arbre d'entraînement1 degré F
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
SérieSteelLeather 5033
Taille - Numérique11
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetPeau de vache
Classement EN 3884X33F
Coupe de gantAméricaine
Matériau de renforcement intérieurSuperfabric
Support réflectifNon
Longueur de poignet2 1/4 po
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Force de perforation ANSI/ISEA101 N
Style de protection des mainsGant
Régions résistantes aux coupuresPaume et articulations
Couverture des doigtsDoigt complet
Température max.212 Degrees F
Niveau de chaleur EN 40715 secondes
Revêtement en cuirPleine peau
Longueur du gant10 po
Style de poucePouce rapporté
Matériau de la doublure du gantSuperFabric
Résistant à l'huileNon
Couleur du dos du gantBlanc
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétique2TG
Matériau de protection des jointuresSuperFabric
Couleur de la paumeBlanc
Couleur de la manchetteBlanc
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirGrains
Construction du gantCoupé-cousu
Nb de paires par paquet1
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Grammes de coupe ANSI/ISEA3 551 g
CouleurGris, blanc
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 128,66 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 128,66 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: