!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT CONDUCTEUR CUIR, MANCHETTE GANTELET, RÉSISTANT COUPURES, TG 2TG/11, GRIS NACRE, ARAMIDE, PR

GANT CONDUCTEUR CUIR, MANCHETTE GANTELET, RÉSISTANT COUPURES, TG 2TG/11, GRIS NACRE, ARAMIDE, PR

BOB DALE

GANT CONDUCTEUR CUIR, MANCHETTE GANTELET, RÉSISTANT COUPURES, TG 2TG/11, GRIS NACRE, ARAMIDE, PR close
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
GANT CONDUCTEUR CUIR, MANCHETTE GANTELET, RÉSISTANT COUPURES, TG 2TG/11, GRIS NACRE, ARAMIDE, PR

GANT CONDUCTEUR CUIR, MANCHETTE GANTELET, RÉSISTANT COUPURES, TG 2TG/11, GRIS NACRE, ARAMIDE, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.61 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-9-1883X2L
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-1883-X2L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Utilisez ces gants de sécurité résistants aux coupures doublés d'aramide pour les tâches impliquant des matériaux tranchants tels que les lames, les métaux et le verre. Les pouces trapézoïdaux sur ces gants de taille TT-GRAND/11 leur fournissent une flexibilité accrue pour une meilleure préhension. Ces derniers sont confectionnés en chevreau avec un dos gris nacré et des manchettes à gantelets pour protéger les avant-bras. Ces derniers sont vendus par paire.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantPaume rembourrée
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétique2TG
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Couleur de la manchetteGris
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau de renforcement intérieurPara-Aramid
  • Support réflectifNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Longueur du gant 11 1/2 po
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Style de manchette Sécurité
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Série Cut-X
  • Taille - Numérique 11
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur de poignet 3 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Couleur Gris