!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR, 2TG, PEAU DE CHÈVRE, NIVEAU D'IMPACT ANSI 2, NIVEAU DE COUPURE ANSI A6 GRIS

GANTS EN CUIR, 2TG, PEAU DE CHÈVRE, NIVEAU D'IMPACT ANSI 2, NIVEAU DE COUPURE ANSI A6 GRIS

BDG

GANTS EN CUIR, 2TG, PEAU DE CHÈVRE, NIVEAU D'IMPACT ANSI 2, NIVEAU DE COUPURE ANSI A6 GRIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EN CUIR, 2TG, PEAU DE CHÈVRE, NIVEAU D'IMPACT ANSI 2, NIVEAU DE COUPURE ANSI A6 GRIS

GANTS EN CUIR, 2TG, PEAU DE CHÈVRE, NIVEAU D'IMPACT ANSI 2, NIVEAU DE COUPURE ANSI A6 GRIS

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.60 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG2015005X2L
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-5005-X2L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 911
  • Poids à l’expédition 0.71 lb

Informations sur le produit

Gants en cuir noirs/gris taille TTG composés d’aramide, de polyester, d’acier et de TPR. Coutures en Kevlar, résistants aux abrasions, aux perforations et aux chocs, avec des pouces rapportés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils présentent une intégralité des doigts avec des manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant14 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantAramide, polyester, acier
  • Résistant à l'huileNon
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Série20-1-5005
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paumeGris
  • Couleur de la manchetteGris
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet1
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA3 000 g
  • CouleurNoir, gris
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Gris
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Longueur de poignet 5 po
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande