Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants en cuir noirs/gris taille TTG composés d’aramide, de polyester, d’acier et de TPR. Coutures en Kevlar, résistants aux chocs, avec des pouces rapportés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes à enfiler/enlever.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationNon
Revêtement en cuirPleine peau
Longueur du gant9 po
Style de poucePouce rapporté
Matériau de la doublure du gantAramide, polyester, acier
Résistant à l'huileNon
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
Série20-1-5000
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Couleur de la paumeGris
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Nb de paires par paquet1
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
Force de perforation ANSI/ISEA100 N
Style de protection des mainsGant
Régions résistantes aux coupuresComplet
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Matériau des couturesKevlar
Unité de ventePaire
NormesANSI/ISEA 105
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteÀ enfiler
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantGris
Matériau de paumeCuir synthétique
Taille - alphabétique2TG
Paume - double épaisseur de fibreNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Grammes de coupe ANSI/ISEA3 000 g
CouleurNoir, gris
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca