!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, TAILLE 2T-GRAND/11, BRUN/NOIR, KEVLAR/CUIR/TPR, PAIRE

GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, TAILLE 2T-GRAND/11, BRUN/NOIR, KEVLAR/CUIR/TPR, PAIRE

MCR SAFETY

GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, TAILLE 2T-GRAND/11, BRUN/NOIR, KEVLAR/CUIR/TPR, PAIRE close
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
GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, TAILLE 2T-GRAND/11, BRUN/NOIR, KEVLAR/CUIR/TPR, PAIRE

GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, TAILLE 2T-GRAND/11, BRUN/NOIR, KEVLAR/CUIR/TPR, PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.76 / PAIRE
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
  • N° article MSFMU3634KXXL
  • N° de modèle du manufacturier MU3634KXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Conçus pour la protection, ces gants de conducteur marron sont cousus et doublés de Kevlar. Rehaussée de caoutchouc thermoplastique, la paire de taille TT-GRAND/11 est découpée à l'américaine et est dotée d'un pouce ailé. Les gants en cuir sont équipés de manchettes en cuir brun pour un retrait facile.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Température max.392 Degrees F
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Couleur du dos du gantNoir/marron
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Valeur ATPV61,4 cal/cm²
  • Taille - alphabétique2TG
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paumeBrun
  • Couleur de la manchetteBrun
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Caractéristiques du gant Paume double
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Série MU3634K
  • Taille - Numérique 11
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Matériau de poignet Cuir
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de renforcement intérieur Kevlar
  • Longueur de poignet Standard
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 500 g
  • Couleur Brun
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)