!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR, GRIS, JAUNE, TAILLE TG, PR

GANTS CUIR, GRIS, JAUNE, TAILLE TG, PR

BDG

GANTS CUIR, GRIS, JAUNE, TAILLE TG, PR close
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
GANTS CUIR, GRIS, JAUNE, TAILLE TG, PR

GANTS CUIR, GRIS, JAUNE, TAILLE TG, PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 28,39 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 340,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ALG4091800XL
  • N° de modèle du manufacturier 40-9-1800-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirPaume en cuir
  • Style de pouceAile
  • Style de manchetteSécurité
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau de paumeCuir de chèvre
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Matériau de protection des jointuresCuir
  • Couleur de la paumeGris
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet12
  • CouleurGris, jaune
  • Style de protection des mains Gants
  • Matériau des coutures Polyester
  • Unité de vente Paire
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants C100 Thinsulate
  • Résistant à l'huile Non
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Série 40-9-1800
  • Caractéristiques de haute visibilité Support haute visibilité
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Élastique
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Support réflectif Oui
  • Longueur de poignet 3 po