!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
STEELLEATHER IX XL

STEELLEATHER IX XL

HEXARMOR

STEELLEATHER IX XL close
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
STEELLEATHER IX XL

STEELLEATHER IX XL

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 102,17 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 1 226,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX5039-10
  • N° de modèle du manufacturier 5039-XL (10)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 2
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A8
  • Matériau des coutures Nylon
  • Isolation Non
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Sécurité
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Arbre d'entraînement 32 Degrees F
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique TG
  • Caractéristiques de haute visibilité Support haute visibilité
  • Couleur de la paume Gris
  • Couleur de la manchette Jaune
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Refendu
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 1
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Force de perforation ANSI/ISEA 202 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Température max. 482 Degrees F
  • Niveau de chaleur EN 407 15 secondes
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Longueur du gant 11 1/2 po
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Résistant à l'huile Non
  • Couleur du dos du gant Gris
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série SteelLeather 5039
  • Taille - Numérique 10
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Toile
  • Classement EN 388 4X44F
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de renforcement intérieur Superfabric
  • Support réflectif Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 5 637 g
  • Couleur Gris