Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Confectionnés en cuir de première qualité, ces gants de conducteur bruns sont doublés de Kevlar pour une protection supplémentaire. La paire est de taille T-grand/10, est découpée à l'américaine et est dotée d'un pouce ailé.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Matériau des couturesKevlar
Revêtement en cuirPleine peau
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Qualité de cuirPremière qualité
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon testé
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique4
SérieMU3624K
Taille - Numérique10
Couleur de la paumeBrun
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paumeNon testé
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
CouleurBrun
Style de protection des mainsGant
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Couverture des doigtsDoigt complet
Température max.392 Degrees F
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Style de pouceJuxtaposé
Matériau de la doublure du gantKevlar
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigtsNon testé
Couleur du dos du gantBrun
Matériau de paumePeau de chèvre
Valeur ATPV61,4 cal/cm²
Taille - alphabétiqueTG
Paume - double épaisseur de fibreOui
Matériau de poignetCuir
Procédé de paume en cuirGrains
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigtsNon testé
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Force de perforation ANSI/ISEA100 N
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca