!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, NON DOUBLÉ, POUCE AILÉ, TLE T-GRAND/10, BRUN, CUIR/KEVLAR, PAIRE

GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, NON DOUBLÉ, POUCE AILÉ, TLE T-GRAND/10, BRUN, CUIR/KEVLAR, PAIRE

MCR SAFETY

GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, NON DOUBLÉ, POUCE AILÉ, TLE T-GRAND/10, BRUN, CUIR/KEVLAR, PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, NON DOUBLÉ, POUCE AILÉ, TLE T-GRAND/10, BRUN, CUIR/KEVLAR, PAIRE

GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, NON DOUBLÉ, POUCE AILÉ, TLE T-GRAND/10, BRUN, CUIR/KEVLAR, PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.27 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFMU3213DPXL
  • N° de modèle du manufacturier MU3213DPXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.391 lb

Informations sur le produit

Cette paire de gants de conducteur en cuir de taille T-grand/10 est dotée de coutures en Kevlar pour plus de résistance. Ces gantsbruns ne sont pas doublés, sont découpés à l'américaine et sont dotés d'un pouce ailé.

Spécifications techniques

  • Article Gant en cuir
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Standard
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non testé
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 4
  • Série MU3213DP
  • Taille - Numérique 10
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Matériau de poignet Cuir
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume Non testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non classé
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non testé
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Longueur du gant 9 1/2 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigts Non testé
  • Couleur du dos du gant Gris
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Valeur ATPV 52,7 cal/cm²
  • Taille - alphabétique TG
  • Matériau de protection des jointures Cuir
  • Couleur de la paume Brun
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigts Non testé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur Brun, gris

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande