!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS,JAUNE,P,MANCHETTE,MOLLETON,PAIRE

GANTS,JAUNE,P,MANCHETTE,MOLLETON,PAIRE

CONDOR

GANTS,JAUNE,P,MANCHETTE,MOLLETON,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,JAUNE,P,MANCHETTE,MOLLETON,PAIRE

GANTS,JAUNE,P,MANCHETTE,MOLLETON,PAIRE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.08 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG48WU14
  • N° de modèle du manufacturier 48WU14
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant en cuir
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Température max. Non classé
  • Unité de vente Paire
  • Normes Paire
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Résistant à l'huile Non
  • Couleur du dos du gant Jaune
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique Sans objet
  • Taille - alphabétique P
  • Matériau de protection des jointures Cuir pleine fleur
  • Couleur de la paume Jaune
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Nb de paires par paquet 12
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Polyester
  • Isolation Non
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Arbre d'entraînement 12
  • Caractéristiques du gant Gauche et droite
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Série Condor
  • Taille - Numérique 7
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Coupe de gant Américaine
  • Support réflectif Non
  • Couleur Jaune

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande