!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE MOY (8), 9 1/2PO L, ROUGE/BLANC, CUIR CHÈVRE/PEHP, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE MOY (8), 9 1/2PO L, ROUGE/BLANC, CUIR CHÈVRE/PEHP, PAIRE

HEXARMOR

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE MOY (8), 9 1/2PO L, ROUGE/BLANC, CUIR CHÈVRE/PEHP, PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE MOY (8), 9 1/2PO L, ROUGE/BLANC, CUIR CHÈVRE/PEHP, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE MOY (8), 9 1/2PO L, ROUGE/BLANC, CUIR CHÈVRE/PEHP, PAIRE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 61,74 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 740,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX4064M
  • N° de modèle du manufacturier 4064-M(8)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ces gants de sécurité en cuir de chèvre blancs et rouges, de longueur standard de 9 1/2 pouces, sont résistants aux coupures et sans latex ni silicone. Ils ont un entredoigt-index renforcé et une doublure HPPE confortable intégrée. Disponibles en taille moyenne (8), ces gants ont une coupe française.

Spécifications techniques

  • Article Gant en cuir
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau des coutures Nylon, polyester
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Résistant à l'huile Oui
  • Caractéristiques du gant Fourche index-pouce renforcée
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique M
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paume Blanc
  • Couleur de la manchette Rouge, blanc
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 1
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 036 g
  • Couleur Rouge, blanc, jaune
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Oui
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Longueur du gant 9 1/2 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Rouge
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Série Chrome SLT
  • Taille - Numérique 8
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Classement EN 388 2X44EP
  • Coupe de gant Française
  • Matériau de renforcement intérieur PEHP
  • Support réflectif Non
  • Longueur de poignet 2 1/4 po
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 2
  • Force d'impact ANSI/ISEA 9 kN
  • Force de perforation ANSI/ISEA 190 N

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande