!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE TRAPEZOÏDAL, TAILLE G/9, OR/BLC, CUIR/KEVLAR/TPR, PAIRE

GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE TRAPEZOÏDAL, TAILLE G/9, OR/BLC, CUIR/KEVLAR/TPR, PAIRE

MCR SAFETY

GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE TRAPEZOÏDAL, TAILLE G/9, OR/BLC, CUIR/KEVLAR/TPR, PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE TRAPEZOÏDAL, TAILLE G/9, OR/BLC, CUIR/KEVLAR/TPR, PAIRE

GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE TRAPEZOÏDAL, TAILLE G/9, OR/BLC, CUIR/KEVLAR/TPR, PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 33,03 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 396,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF36136KDPL
  • N° de modèle du manufacturier 36136KDPL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.98 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains avec cette paire de gants de conducteur oranges de taille grand/9. Découpée à l'américaine, la paire est conçue avec des pouces trapézoïdaux et des manchettes blanches faciles à enfiler pour un retrait facile. Ces gants doublés de Kevlar sont recouverts d'un endos en cuir de qualité standard et de caoutchouc thermoplastique.

Spécifications techniques

  • Article Gant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 3
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Température max. 392 Degrees F
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigts Non testé
  • Couleur du dos du gant Orange/blanc
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Série 36136KDP
  • Taille - Numérique 9
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paume Blanc
  • Couleur de la manchette Blanc
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigts Non testé
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Force de perforation ANSI/ISEA 60 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Standard
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non testé
  • Caractéristiques du gant Paume double, paume rembourrée
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique G
  • Caractéristiques de haute visibilité Support haute visibilité
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Matériau de poignet Cuir
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume Non testé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Couleur Blanc

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande