Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de sécurité blancs et rouges, à usage général, résistants aux coupures et prêts pour l'hiver mesurent 9 ½ pouces de longueur et sont offerts en taille grande (9), Ils sont en cuir de chèvre, doublés de matériau HPPE, ont un entredoigt-index renforcé et une résistance aux coupures côté paume avec une coupe française.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationOui
Revêtement en cuirPleine peau
Longueur du gant9 1/2 po
Style de poucePouce rapporté
Style de manchetteAutoagrippante
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantRouge
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
SérieChrome SLT
Taille - Numérique9
Couleur de la paumeBlanc
Couleur de la manchetteRouge, blanc
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirGrains
Construction du gantCoupé-cousu
Nb de paires par paquet1
Cycles d'abrasion ANSI/ISEANon testé
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
Force de perforation ANSI/ISEA190 N
Style de protection des mainsGant
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Matériau des couturesNylon, polyester
Unité de ventePaire
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThinsulate
Matériau de la doublure du gantPEHP
Résistant à l'huileOui
Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétiqueG
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetPeau de vache
Classement EN 3882X44E
Coupe de gantFrançaise
Matériau de renforcement intérieurPEHP
Support réflectifNon
Longueur de poignet2 1/4 po
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 036 g
CouleurRouge, blanc
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
: 38,90 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: