!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
STEELLEATHER IX LARGE

STEELLEATHER IX LARGE

HEXARMOR

STEELLEATHER IX LARGE close
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
STEELLEATHER IX LARGE

STEELLEATHER IX LARGE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 102,17 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 1 226,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX5039-9
  • N° de modèle du manufacturier 5039-L (9)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant en cuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A8
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Couleur du dos du gant Gris
  • Matériau de paume Peau de vache fendue
  • Taille - alphabétique G
  • Coupe de gant Américaine
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 5 637 g
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Matériau des coutures Nylon
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Sécurité
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série SteelLeather 5039
  • Taille - Numérique 9
  • Matériau de renforcement intérieur Superfabric
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Couleur Gris