!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS CUIR,BLANC,11,PAIRE

GANTS CUIR,BLANC,11,PAIRE

HEXARMOR

GANTS CUIR,BLANC,11,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS CUIR,BLANC,11,PAIRE

GANTS CUIR,BLANC,11,PAIRE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.22 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX4062-11
  • N° de modèle du manufacturier 4062-XXL (11)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 2
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Isolation Non
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Fibre aramide
  • Matériau de la doublure du gant Fibre aramide
  • Résistant à l'huile Non
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 4
  • Série Chrome SLT
  • Taille - Numérique 11
  • Couleur de la paume Blanc
  • Couleur de la manchette Noir
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 1
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 4921
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Force de perforation ANSI/ISEA 103 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Température max. 482 Degrees F
  • Niveau de chaleur EN 407 15 secondes
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Longueur du gant 11 1/2 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette Droite
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Arbre d'entraînement 32 Degrees F
  • Caractéristiques du gant La paume en cuir de vache offre un confort traditionnel, la manchette de sécurité allongée permet de l'enfiler et de le retirer facilement, les matériaux de qualité s'adaptent à la forme, adhérence optimale dans les situations sèches ou légèrement huileuses, dextérité supérieure
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Valeur ATPV 46 cal/cm²
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Classement EN 388 2X23E
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de renforcement intérieur Fibre aramide
  • Support réflectif Non
  • Longueur de poignet 4 po
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 509 g
  • Couleur Gris

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande