!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANT TRAVAIL, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, NON DOUBLÉ, TAILLE 2T-GRAND/11, BRUN, CUIR/KEVLAR, PAIRE

GANT TRAVAIL, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, NON DOUBLÉ, TAILLE 2T-GRAND/11, BRUN, CUIR/KEVLAR, PAIRE

MCR SAFETY

GANT TRAVAIL, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, NON DOUBLÉ, TAILLE 2T-GRAND/11, BRUN, CUIR/KEVLAR, PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT TRAVAIL, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, NON DOUBLÉ, TAILLE 2T-GRAND/11, BRUN, CUIR/KEVLAR, PAIRE

GANT TRAVAIL, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, NON DOUBLÉ, TAILLE 2T-GRAND/11, BRUN, CUIR/KEVLAR, PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.14 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFMU3644XXL
  • N° de modèle du manufacturier MU3644XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.51 lb

Informations sur le produit

Conçue pour protéger vos mains, cette paire de gants en cuir brun de qualité supérieure est cousue en Kevlar et dotée de manchettes à gantelets. Ces gants de travail taille TT-GRAND/11 ne sont pas doublés, sont découpés à l'américaine et sont dotés de pouces ailés.

Spécifications techniques

  • Article Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Isolation Non
  • Longueur du gant 9 1/2 po
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigts Non testé
  • Couleur du dos du gant Brun
  • Valeur ATPV 28,6 cal/cm²
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Matériau de poignet Cuir
  • Coupe de gant Américaine
  • Nb de paires par paquet 120
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume Non testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 3
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non testé
  • Matériau du dos (gants) Cuir
  • Taille - Numérique 9
  • Couleur de la paume Brun
  • Couleur de la manchette Brun
  • Support réflectif Non
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigts Non testé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Couleur Brun

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande