!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE RECTILIGNE, TAILLE P/7, BLANC, CUIR/KEVLAR PREMIÈRE QUALITÉ

GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE RECTILIGNE, TAILLE P/7, BLANC, CUIR/KEVLAR PREMIÈRE QUALITÉ

MCR SAFETY

GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE RECTILIGNE, TAILLE P/7, BLANC, CUIR/KEVLAR PREMIÈRE QUALITÉ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE RECTILIGNE, TAILLE P/7, BLANC, CUIR/KEVLAR PREMIÈRE QUALITÉ

GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE RECTILIGNE, TAILLE P/7, BLANC, CUIR/KEVLAR PREMIÈRE QUALITÉ

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 29,70 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 356,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF3601SKHVS
  • N° de modèle du manufacturier 3601SKHVS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.35 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains grâce à cette paire de gants de taille moyenne/8 doublés de Kevlar. Cette paire de gants de conducteur de taille petite/7 est équipée d'un endos en cuir de qualité supérieure. Confectionnés à l'américaine, ces gants sont dotés de pouces rectilignes et sont faciles à enfiler et à retirer.

Spécifications techniques

  • Article Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Unité de vente 10
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette À enfiler
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigts Non testé
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Taille - alphabétique P
  • Couleur de la paume Blanc
  • Couleur de la manchette Blanc
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 10
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume Non testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 3
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de pouce Droit
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non testé
  • Matériau du dos (gants) Cuir
  • Taille - Numérique 7
  • Matériau de poignet Cuir
  • Coupe de gant Américaine
  • Support réflectif Non
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigts Non testé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Couleur Blanc

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande