!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FILS TEST DE CAT IV PRISES DE BANA

FILS TEST DE CAT IV PRISES DE BANA

EXTECH

FILS TEST DE CAT IV PRISES DE BANA close
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
FILS TEST DE CAT IV PRISES DE BANA

FILS TEST DE CAT IV PRISES DE BANA

EXTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.28 / CHAQUE
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
  • N° article EXTTL805
  • N° de modèle du manufacturier TL805
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121435
  • PAGE DU CATALOGUE # 159
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Spécifications techniques

  • Article Fils d'essai à double injection
  • Longueur 3 pi 3 po
  • Caractéristiques Cordons de mesure de qualité professionnelle, double fil revêtu de plomb de silicone avec couche intérieure blanche pour identifier facilement des pistes endommagées, des conseils en laiton chromé robustes, 0,16 po (4mm) de long avec catégorie amovible pointe de contrôle des couvertures, enveloppées, non-torsion fiches bananes pour réduire douille usure, "Superflex" surmoulés pour l'amélioration flexibilité de câble, en «D» protège-doigts permet un accès facile à espacé étroitement points de test, compatible avec la plupart des multimètres, 10 d'une capacité, CAT IV-1000 v note UL évalué, accessoire en option isolé pince crocodile (de tl807c)
  • Isolation de fil PVC
  • À utiliser avec Tout multimètre ou instrument de mesure compatible aux fiches banane blindés de taille standard
  • Cote de sécurité de l'instrument CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V
  • Longueur de la garantie du fabricant 1/2 an
  • Comprend Cordons d'essai rouge et noir