!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLASSEUR LATERAL, ACIER, H 52-1/2 PO

CLASSEUR LATERAL, ACIER, H 52-1/2 PO

HIRSH

CLASSEUR LATERAL, ACIER, H 52-1/2 PO close
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
CLASSEUR LATERAL, ACIER, H 52-1/2 PO

CLASSEUR LATERAL, ACIER, H 52-1/2 PO

HIRSH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,435.75 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG48YC17
  • N° de modèle du manufacturier 17632
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101702
  • PAGE DU CATALOGUE # 712
  • Poids à l’expédition 203.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClasseur latéral
  • SérieHL8000
  • Nb de tiroirs4
  • Largeur hors tout36
  • Profondeur hors tout18,63
  • CouleurAnthracite
  • Type de manche/poignéePoignées de tiroir sur toute la largeur
  • Cadenas inclusOui
  • NormesANSI/BIFMA
  • Type de classeur Latéral
  • Format du fichier Format commercial
  • Nb de portes 0
  • Hauteur hors tout 52,5
  • Finition Thermolaqué
  • Matériau Acier
  • Porte-étiquette inclus Oui
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Comprend Entretoises suspendues et porte-étiquettes magnétiques