!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BATTERIE P/LANTERNE,6V CC,BORNE RESSORT

BATTERIE P/LANTERNE,6V CC,BORNE RESSORT

RAYOVAC

BATTERIE P/LANTERNE,6V CC,BORNE RESSORT close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
BATTERIE P/LANTERNE,6V CC,BORNE RESSORT

BATTERIE P/LANTERNE,6V CC,BORNE RESSORT

RAYOVAC

Prix en liquidation :
$3.95 / CHAQUE

Votre prix : 15,79 $ / CHAQUE
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
  • N° article EVR944C
  • N° de modèle du manufacturier 944C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121454
  • PAGE DU CATALOGUE # 141
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Spécifications techniques

  • Tension - batteries 6 VCC
  • Composition chimique de pile/batterie Carbone-zinc
  • Hauteur 4,06 po
  • Profondeur 2,68 po
  • Série de piles standard Industriel
  • Temp. de service min. -20 degrés Fahrenheit
  • Article Batterie pour lanterne
  • Taille de pile/batterie 6 V
  • Type de borne (batteries) Ressort
  • Capacité de pile 8,0 Ah
  • Largeur 2,68 po
  • À utiliser avec Lampes de poche
  • Température de service max. 130 Degrees F
  • Normes ANSI
  • Hauteur hors tout 4,52 po
  • Durée de conservation 5 ans