!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLELAMPE ENCLENCHEZ

DOUILLELAMPE ENCLENCHEZ

LEVITON

DOUILLELAMPE ENCLENCHEZ close
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
DOUILLELAMPE ENCLENCHEZ

DOUILLELAMPE ENCLENCHEZ

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.96 / CHAQUE
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
  • N° article LET26719-100
  • N° de modèle du manufacturier 26719-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePorte-lampe
  • CouleurBlanc
  • Longueur1 3/8 po
  • Tension (V)600 V CA
  • ConnexionQuickwire
  • FixationEncliquetable
  • Calibre de fil (AWG)18 AWG
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (G23)
  • Caractéristiques Orientation de montage horizontale, terminaison étamée à connexion rapide 18AWG massif ou toronné
  • Type de produit Porte-lampe
  • Puissance (W) 75 W
  • Finition Thermoplastique
  • Normes Certifié CSA, NOM, UL
  • Compatible avec marque Universel
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)