!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLE LAMPE EN PORCELAINE

DOUILLE LAMPE EN PORCELAINE

LEVITON

DOUILLE LAMPE EN PORCELAINE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
DOUILLE LAMPE EN PORCELAINE

DOUILLE LAMPE EN PORCELAINE

LEVITON

Prix en liquidation :
$2.03 / CHAQUE

Votre prix : 8,13 $ / CHAQUE
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
  • N° article LET9875-2
  • N° de modèle du manufacturier 9875-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Cette porte-lampe est réalisée en une seule pièce. Conforme aussi aux normes : CSA LR-1863,uL E3810. Cette porte-lampe a également 250VCA, 660W, un culot à vis moyen (E26).

Spécifications techniques

  • ArticlePorte-lampe
  • CouleurBlanc
  • Type de produitPorte-lampe
  • Puissance (W)660 W
  • FinitionPorcelaine vitrée
  • NormesDossier CSA LR-1863, dossier UL E3810
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Caractéristiques Construction en une seule pièce
  • Tension (V) 250 V CA
  • Connexion Câblé par le dessus
  • Fixation Verrouillage par torsion
  • Compatible avec marque Leviton