!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
AMPOULE T5 PIQUETAGE 12.8V .56A 6.5

AMPOULE T5 PIQUETAGE 12.8V .56A 6.5

LUMAPRO

AMPOULE T5 PIQUETAGE 12.8V .56A 6.5 close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
AMPOULE T5 PIQUETAGE 12.8V .56A 6.5

AMPOULE T5 PIQUETAGE 12.8V .56A 6.5

LUMAPRO

Prix en liquidation :
$1.70 / PAQUET de 10

Votre prix : 6,79 $ / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FMC7
  • N° de modèle du manufacturier 2FMC7
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Ampoule à incandescence miniature
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Tension (V) 12,8
  • Durée de vie nominale 500 h
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'Énergie
  • Diamètre de l'ampoule 5/8 po
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, verre (W2.1x9.5d)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Lumens 82
  • Numéro de série 918
  • Puissance (W) 7,2
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Transparent
  • Longueur hors tout 1-1/2 po
  • Ampères 560 mA