!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE T4 12V 3.33A 40W P22D

AMPOULE T4 12V 3.33A 40W P22D

LUMAPRO

AMPOULE T4 12V 3.33A 40W P22D close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
AMPOULE T4 12V 3.33A 40W P22D

AMPOULE T4 12V 3.33A 40W P22D

LUMAPRO

Prix en liquidation :
$2.45 / CHAQUE

Votre prix : 9,79 $ / CHAQUE
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
  • N° article CEC2FMY9
  • N° de modèle du manufacturier 2FMY9
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # 129
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule1/2 po
  • Forme de l'ampouleT4
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence40 W
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 V
  • Durée de vie nominale1 200 h
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Ampères3,13 A
  • Type de culot d'ampoule Angle droit, préfocus (P20d)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 3 600 K
  • Lumens 700 lm
  • Longueur hors tout 3 po
  • Numéro de série 9140
  • Puissance (W) 40 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)