!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
AMPOULE T3 1/4 M VIS 6.3V .15A .5CP

AMPOULE T3 1/4 M VIS 6.3V .15A .5CP

LUMAPRO

AMPOULE T3 1/4 M VIS 6.3V .15A .5CP close
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
AMPOULE T3 1/4 M VIS 6.3V .15A .5CP

AMPOULE T3 1/4 M VIS 6.3V .15A .5CP

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.34 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FMR6
  • N° de modèle du manufacturier 2FMR6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • Article Ampoule à incandescence miniature
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 40
  • Puissance (W) 1,0
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Longueur hors tout 1-3/16 po
  • Ampères 150 mA
  • Type de culot d'ampoule Miniature, à vis (E10)
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Lumens 6
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 6,3
  • Durée de vie nominale 3 000 h
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'Énergie
  • Diamètre de l'ampoule 7/16 po