!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
AMPOULE T3 1/4 M BAIONNETTE 36V .1A

AMPOULE T3 1/4 M BAIONNETTE 36V .1A

LUMAPRO

AMPOULE T3 1/4 M BAIONNETTE 36V .1A close
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
AMPOULE T3 1/4 M BAIONNETTE 36V .1A

AMPOULE T3 1/4 M BAIONNETTE 36V .1A

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,44 $ / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 224,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CEC2FMJ9
  • N° de modèle du manufacturier 1822-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • Article Ampoule à incandescence miniature
  • Diamètre de l'ampoule 7/16 po
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Type de lampe (éclairage) Halogène
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 36,0
  • Durée de vie nominale 1 000 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Normes Conforme aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'Énergie
  • Type de culot d'ampoule Miniature, baïonnette (BA9s)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Lumens 26
  • Longueur hors tout 1-3/16 po
  • Numéro de série 1 822
  • Puissance (W) 3,6
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Ampères 10 mA