!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
AMPOULE T3 1/4 10MM X 39MM FESTON L

AMPOULE T3 1/4 10MM X 39MM FESTON L

LUMAPRO

AMPOULE T3 1/4 10MM X 39MM FESTON L close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
AMPOULE T3 1/4 10MM X 39MM FESTON L

AMPOULE T3 1/4 10MM X 39MM FESTON L

LUMAPRO

Prix en liquidation :
$0.92 / CHAQUE

Votre prix : 3,68 $ / CHAQUE
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
  • N° article CEC3FRK1
  • N° de modèle du manufacturier 3FRK1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Article Ampoule miniature à DEL
  • Diamètre de l'ampoule 13/32 po
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Numéro de série L10X39-R
  • Puissance (W) 0,2
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Couleur de lumière Rouge
  • Ampères 0,02 mA
  • Type de culot d'ampoule Navette
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Tension (V) 12,0
  • Durée de vie nominale 50 000 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'Énergie