!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE HALOGÈNE, 2 BROCHES (G4), T2¾, 778, 6V, 20W, 402LM

AMPOULE HALOGÈNE, 2 BROCHES (G4), T2¾, 778, 6V, 20W, 402LM

LUMAPRO

AMPOULE HALOGÈNE, 2 BROCHES (G4), T2¾, 778, 6V, 20W, 402LM close
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
AMPOULE HALOGÈNE, 2 BROCHES (G4), T2¾, 778, 6V, 20W, 402LM

AMPOULE HALOGÈNE, 2 BROCHES (G4), T2¾, 778, 6V, 20W, 402LM

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.88 / CHAQUE
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
  • N° article CEC5DTN8
  • N° de modèle du manufacturier 778-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule halogène standard est conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 3,33 A avec une tension de 6 V, 20 W, un culot à 2 broches (G4), une lumière blanche, 402 lumens, une température de couleur de 2 800 K et une durée de vie nominale de 100 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule3/8 po
  • Forme de l'ampouleT2-3/4
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence20 W
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)6 V
  • Durée de vie nominale100 h
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Ampères3,33 A
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (G4)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 2 800 K
  • Lumens 402 lm
  • Longueur hors tout 1 1/4 po
  • Numéro de série 778
  • Puissance (W) 20 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Normes Conforme à la directive RoHS