!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE HALOGÈNE, 2 BROCHES (G4), T2¼, 786, 6V, 12W, 239LM

AMPOULE HALOGÈNE, 2 BROCHES (G4), T2¼, 786, 6V, 12W, 239LM

LUMAPRO

AMPOULE HALOGÈNE, 2 BROCHES (G4), T2¼, 786, 6V, 12W, 239LM close
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
AMPOULE HALOGÈNE, 2 BROCHES (G4), T2¼, 786, 6V, 12W, 239LM

AMPOULE HALOGÈNE, 2 BROCHES (G4), T2¼, 786, 6V, 12W, 239LM

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.70 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 137,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article CEC5DTP4
  • N° de modèle du manufacturier 786-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule halogène standard est conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 2 A avec une tension de 6 V, 12 W, un culot à 2 broches (G4), une lumière blanche, 239 lumens, une température de couleur de 2 800 K et une durée de vie nominale de 50 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule7/20 po
  • Forme de l'ampouleT2-1/4
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence8 W
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)6 V
  • Durée de vie nominale50 h
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Ampères2 A
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (G4)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 2 800 K
  • Lumens 239 lm
  • Longueur hors tout 1 1/4 po
  • Numéro de série 786
  • Puissance (W) 12 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Normes Conforme à la directive RoHS