!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE HALOGÈNE, 2-BROCHES (G4), T2¾, 782, 12V, 20W, 314LM

AMPOULE HALOGÈNE, 2-BROCHES (G4), T2¾, 782, 12V, 20W, 314LM

LUMAPRO

AMPOULE HALOGÈNE, 2-BROCHES (G4), T2¾, 782, 12V, 20W, 314LM close
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
AMPOULE HALOGÈNE, 2-BROCHES (G4), T2¾, 782, 12V, 20W, 314LM

AMPOULE HALOGÈNE, 2-BROCHES (G4), T2¾, 782, 12V, 20W, 314LM

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,45 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 144,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CEC5DTP0
  • N° de modèle du manufacturier 5DTP0
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule halogène standard est conforme aux normes : 2012LLES. Elle a 12VCA, 20W, un culot à 2 broches (G4), 300 lumens et une durée de vie nominale de 2000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Lumens300 lm
  • Longueur hors tout1 1/4 po
  • Tension (V)12 V CA
  • Durée de vie nominale2 000 h
  • Trois intensitésNon
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (G4)
  • Forme de l'ampoule T2-3/4
  • Type de lampe (éclairage) Halogène
  • Numéro de série 782
  • Puissance (W) 20 W
  • Pour luminaires fermés Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur