Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette ampoule halogène standard est conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 1 A avec une tension de 12 V, 12 W, un culot à 2 broches (G4), une lumière blanche, 277 lumens, une température de couleur de 2 800 K et une durée de vie nominale de 50 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule halogène miniature
Diamètre de l'ampoule3/8 po
Forme de l'ampouleT2-3/4
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence10 W
Type de lampe (éclairage)Halogène
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)12 V
Durée de vie nominale50 h
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
Ampères1 A
Type de culot d'ampoule2 broches (G4)
Boîtier d'ampouleVerre
Température de couleur2 800 K
Lumens277 lm
Longueur hors tout1 1/4 po
Numéro de série780
Puissance (W)12 W
Fini de l'ampouleTransparente
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
NormesConforme à la directive RoHS
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca