Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,04amps, tension de 28VCA, 1,12W, un culot baïonnette miniature (BA9S), lumière blanche, 3 lumens, température de couleur de 2400K et une durée de vie nominale de 5000 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens3 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)28 V CA
Durée de vie nominale5 000 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout1 3/16 po
Ampères0,04 A
Type de culot d'ampouleMiniature, baïonnette (BA9s)
Forme de l'ampouleT2-1/2
Température de couleur2 400 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série28MB
Puissance (W)1,12 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Diamètre de l'ampoule1/4 po
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca