!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAMPE SOD HAUTE PRES 400WATT 85379

LAMPE SOD HAUTE PRES 400WATT 85379

GE LIGHTING

LAMPE SOD HAUTE PRES 400WATT 85379 close
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
LAMPE SOD HAUTE PRES 400WATT 85379

LAMPE SOD HAUTE PRES 400WATT 85379

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.96 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qt� min 12 = 371,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELLU400/H/ECO
  • N° de modèle du manufacturier LU400/H/ECO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # 125
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • Article Lampe à DHI
  • Diamètre de l'ampoule 2-1/4 po
  • Forme de l'ampoule ED18
  • Indice de rendu des couleurs 22,0
  • Lumens 50 000
  • Longueur hors tout 9-3/4 po
  • Puissance (W) 400
  • Durée de vie nominale 24 000 h
  • Position de fonctionnement d'ampoule Universelle
  • Code ANSI S51
  • Couleur de lumière Blanc
  • Type de culot d'ampoule Vis goliath (E39)
  • Boîtier d'ampoule Verre, métal
  • Désignation d'ampoule LU400/H/ECO
  • Température de couleur 2 100 K
  • Type de lampe (éclairage) Vapeur de sodium haute pression
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Normes TCLP
  • Rendement élevé Oui