!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE S8 SC BAIONNETTE 28V .51A 1

AMPOULE S8 SC BAIONNETTE 28V .51A 1

LUMAPRO

AMPOULE S8 SC BAIONNETTE 28V .51A 1 close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
AMPOULE S8 SC BAIONNETTE 28V .51A 1

AMPOULE S8 SC BAIONNETTE 28V .51A 1

LUMAPRO

Prix en liquidation :
$4.89 / PAQUET de 10

Votre prix : 19,55 $ / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FMB1
  • N° de modèle du manufacturier 2FMB1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à incandescence miniature
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Lumens189 lm
  • Numéro de série305
  • Puissance (W)14,28 W
  • Pour luminaires fermésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 1 plot (BA15s)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Tension (V) 28 V CA
  • Durée de vie nominale 300 h
  • Trois intensités Non
  • Longueur hors tout 2 po
  • Ampères 510 mA