!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE RP11 SC BAIONNETTE 12.5V 3.

AMPOULE RP11 SC BAIONNETTE 12.5V 3.

LUMAPRO

AMPOULE RP11 SC BAIONNETTE 12.5V 3. close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
AMPOULE RP11 SC BAIONNETTE 12.5V 3.

AMPOULE RP11 SC BAIONNETTE 12.5V 3.

LUMAPRO

Prix en liquidation :
$5.25 / PAQUET de 10

Votre prix : 21,00 $ / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FLY8
  • N° de modèle du manufacturier 2FLY8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à incandescence miniature
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Lumens629 lm
  • Tension (V)12,5 V
  • Durée de vie nominale300 h
  • Couleur de lumièreTransparent
  • Longueur hors tout2 1/4 po
  • Ampères3 000 mA
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 1 plot (BA15s)
  • Forme de l'ampoule RP11
  • Numéro de série 1195
  • Puissance (W) 37,5 W
  • Pour luminaires fermés Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 1 21/64 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)