!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAMPE DHI 44058

LAMPE DHI 44058

GE LIGHTING

LAMPE DHI   44058 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LAMPE DHI 44058

LAMPE DHI 44058

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $87.25 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qt� min 6 = 523,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GELLU1000ECO
  • N° de modèle du manufacturier LU1000ECO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # 125
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • Article Lampe à DHI
  • Diamètre de l'ampoule 3-1/8 po
  • Désignation d'ampoule LU1000/ECO
  • Température de couleur 2 100 K
  • Type de lampe (éclairage) Vapeur de sodium haute pression
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Normes TCLP
  • Rendement élevé Oui
  • Type de culot d'ampoule Vis goliath (E39)
  • Forme de l'ampoule E25
  • Indice de rendu des couleurs 22,0
  • Lumens 130 000
  • Longueur hors tout 15 po
  • Puissance (W) 1 000
  • Durée de vie nominale 24 000 h
  • Position de fonctionnement d'ampoule Universelle
  • Code ANSI S52
  • Couleur de lumière Blanc

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande