!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMP MINIATURE PK10

LAMP MINIATURE PK10

LUMAPRO

LAMP MINIATURE PK10 close
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
LAMP MINIATURE PK10

LAMP MINIATURE PK10

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.68 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FLX9
  • N° de modèle du manufacturier 1156NA-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Température de couleur1 775 K
  • Type de lampe (éclairage)Incandescence
  • Numéro de série1156NA
  • Puissance (W)W26,88 W
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 1 plot (BA15s)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Lumens 602 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 12,8 VCA
  • Durée de vie nominale 1 200 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Ambre
  • Longueur hors tout 2 po
  • Ampères 2,1 A